印刷プレビュー

ラジアータパイン集成材18×1820

18×300×1820 ラジアータパイン集成材18×1820 ノーブランド 58586525
取扱い終了 車上渡し
(3件の商品レビュー)
注文コード
58586525
品番
18×300×1820
内容量
1組(3枚)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
材質
ラジアータパイン
長さ(mm)
1820
幅(mm)
300
厚さ(mm)
約18

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
58586525
18×300×1820
68438983
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥2,290
内容量に違いがあります
RED BOOK VOL.14春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 548

平均満足度:4.33  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 収納棚や小机の作製に使用

仕上がりが良く、色・木目とも均質で、ニス塗装仕上げすれば耐油性も付与できる。
但し、板として見た場合はシングルレイヤーの合板と診ることもでき、木目方向の割れには注意。
見た目の良さと強度の異方性改善が両立されたものが出てくれると応用が広がる。
直交木目でダブルレイヤー(二層)構造というのはどうか?

これは注文コード58586552についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社オーレックス 様 [2018-03-23]

満足度:

用途: 食卓テーブル横に棚を作りました。

アンティーク調のワックスを塗りました。イメージ通りいい感じになりました。

これは注文コード58586525についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-23]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 家具作成、可動棚作成

材料の養生申し分ありませんでした。
かさばる材料なので家まで届けてもらえて助かりました。

これは注文コード58586552についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。