印刷プレビュー

棚板支柱

27×60×1500 棚板支柱 ノーブランド 58586771
取扱い終了 車上渡し
(8件の商品レビュー)
注文コード
58586771
品番
27×60×1500
内容量
1組(4本)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
幅(mm)
60
長さ(mm)
1500
厚さ(mm)
27
溝長(mm)
約19
ピッチ(mm)
(溝)両端より40.8、その他81
材質
ラジアータパイン
RED BOOK VOL.14春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 548

平均満足度:4.25  総レビュー件数:8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: パソコンラックの作成

安かったので、自分で材用買って加工する手間を考えたら・・・と思い購入した。欠けや目立つキズもなく値段からするといい物だった。写真では分からなかったが、各溝に2個づつ3o程度の下穴が開いている。

これは注文コード58586762についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-30]

満足度:

用途: 工場内物品保管棚等、組立家具に使用

ホームセンターでは扱いにくいサイズ(長さ)があって良い。
片持ち構造のものしかラインナップされていないが、棚板固定の工法上 仕方ないかもしれないが、両持ち構造のものもラインナップしてほしい。

これは注文コード58586796についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社オーレックス 様 [2018-03-07]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度:

用途: DIYで棚を設置

これがあれば簡単に棚がつくれます。アンティーク調のワックスを塗ると、いい感じになり満足です。

これは注文コード58586762についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-23]

満足度:

用途: 棚を作成

ホームセンターなどで買うより、
とても安く購入できました。

これは注文コード58586771についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-19]

満足度:

用途: 棚制作

丁寧な梱包で送付いただきありがとうございました。
期待通りの製品で満足しております。
今後もよろしくお願いいたします。

これは注文コード58586796についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-01]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途:

梱包を解いたら4本中2本が折れていました。外からの衝撃で折れたのなら一本ずつ別の個所が折れるということはないと思います。出荷の際に確認していないのでしょうか?

これは注文コード58586796についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-23]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 在庫品の整理に使用

ラジアータパイン集成材との組み合わせで棚が自由に作れて便利。

これは注文コード58586787についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-19]

満足度:

用途: 棚作り

材質も問題なく良い品でした。

これは注文コード58586796についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。