9×15×1920 桧加工材1920mm 1組(10本) ノーブランド 【通販モノタロウ】 58587067

印刷プレビュー

桧加工材1920mm

画像準備中
出荷目安:7日 返品不可 車上渡し
7日出荷とは
(2件の商品レビュー)
注文コード
58587067
品番
9×15×1920
内容量
1組(10本)
参考基準価格
オープン
税込価格
¥3,229
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
全部で  13  種類のバリエーションがあります
材質
長さ(mm)
1920
寸法(mm)
9×15
RED BOOK VOL.13春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 503

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 展示什器の材料

桧の良い香りがした。
柔らかい材料だが梱包がしっかりとしていて凹みが無かった。

これは注文コード58587173についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ダイキン工業株式会社 様 [2017-02-26]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 目隠し用

削りに粗い所も有りました。

これは注文コード58587051についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-25]
  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン


モノタロウカレンダープレゼント