印刷プレビュー

桧加工材1920mm

画像準備中
取扱い終了 車上渡し
(2件の商品レビュー)
注文コード
58587155
品番
18×18×1920
内容量
1組(10本)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  13  種類のバリエーションがあります
材質
長さ(mm)
1920
寸法(mm)
18×18
RED BOOK VOL.14春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 552

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 展示什器の材料

桧の良い香りがした。
柔らかい材料だが梱包がしっかりとしていて凹みが無かった。

これは注文コード58587173についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ダイキン工業株式会社 様 [2017-02-26]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 目隠し用

削りに粗い所も有りました。

これは注文コード58587051についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。