サイドロックホルダB型(ドリル)用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 注文コード58616302 品番BT30-SLB26-105
参考基準価格(税別)¥23,260 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)50 寸法D(mm)26 寸法H(mm)40 寸法L(mm)105 寸法W(mm)5 質量(kg)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする