三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
HSKホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
機械側接続径(mm)
63
注文コード
58637293
品番
H63TH-B12-70
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・機械側接続径・勝手
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.1
本体径(mm)
42
接続口径(Φmm)
(ワーク側)12
取付ねじサイズ
M8
取付穴深さ(mm)
45
機械側接続径(mm)
63
機能長さ(mm)
70
商品説明動画
複合加工機用 HSKターニングツール
参考になった