三菱マテリアル
チップ DNGG-FJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
材質
HTI10
注文コード
58658862
品番
DNGG150408-FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
HTI10
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった