現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07818601/2026/07/17 20:13:26
- 【オーダー】SS400アングル サイズカット ノーブランド 58683111
ノーブランド
【オーダー】SS400アングル サイズカット
注文コード58683111
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,058~
特長:1mm単位で長さ指定できる流通性の高い鉄のアングル
用途:FA・治具・建築などの加工部品
注意:※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ・錆等が付着したままのお届けとなる場合もありますので予めご了承ください。
材質:SS400
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)