![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07818609/ | 2026/05/28 12:10:32 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】SUS304アングル サイズカット |
|
|
| 特長: | 1mm単位で長さ指定できる流通性の高いステンレスのアングル |
|---|---|
| 用途: | FA・治具・建築などの加工部品 |
| 注意: | ※裸輸送された鋼材流通品の為、擦り傷や汚れ・錆等が付着したままのお届けとなる場合もありますので予めご了承ください。 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |