![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07818617/ | 2026/06/07 23:27:50 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】S45C精密アングル サイズカット |
|
|
| 特長: | 1mm単位指定で長さ指定できる精密アングル |
|---|---|
| 用途: | FA・治具等の加工部品 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |