![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02676538/ | 2026/05/31 13:31:22 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】POM 黒 |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | POMはバランスの取れた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性も良好なエンジニアリングプラスチックです。また、耐摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定性にも優れています。 物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。 |
|---|---|
| 用途: | 半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 |
| 注意: | ※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。 上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 10、20、30 |
| 幅(mm): | 5~500 |
| 長さ(mm): | 5~1000 |
| 材質: | ポリアセタール(POM) |
| 切断公差: | 厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |