![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02676539/ | 2026/06/22 04:24:10 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】PVC グレー |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 注意: | ※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。 上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|---|
| 厚さ(mm): | 3、5 |
| 幅(mm): | 5~500 |
| 長さ(mm): | 5~1000 |
| 切断公差: | 厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |