印刷プレビュー

マグネット付ミニファン

YMF-102S マグネット付ミニファン YAMAZEN(山善) 58775787
YMF-102S マグネット付ミニファン YAMAZEN(山善) 58775787   YMF-102S マグネット付ミニファン YAMAZEN(山善) 58775787
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
58775787
品番
YMF-102S
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
横置きはもちろんのこと作業の邪魔にならないよう垂直面にも マグネットで貼り付けられます。
マグネットですので取り付け、取り外しが簡単です。
電源コードにスイッチがあり手元で操作が可能です。
質量(kg)
約0.7
スイッチ
手元スイッチ式
ハネ径(cm)
10(アルミ製 4枚羽根)
最大電流(A)
0.17/0.13(50/60Hz)
電源コード(m)
約2.0(手元スイッチ付)
消費電力(W)(50/60Hz)
10/8(最大)
回転数
毎分2400(50Hz)・2800(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×88×150

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 加工工程全般

以前から1台使用していましたが、作業スペースが変わったため購入。
作業中の頭部の冷却や、木工加工の際の木の粉を飛ばすのに役立っています。

これは注文コード58775787についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 SENA GUITARS 様 [2013-08-19]

満足度:

用途: 屋外、車内で使用

マグネットが強力で、少々の振動にもびくともしません。手元にスイッチが有るので大変使い勝手が良い。金属で出来ているので落としても壊れないのが嬉しい。

これは注文コード58775787についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。