※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
吐出口径(Φmm)100
周波数(Hz)50
出力(kW)11
注文コード58834338
品番TOS100UZ411
参考基準価格(税別)¥1,380,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
この商品は吐出口径・周波数・出力など76種類から選べます
他の種類を見る
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。
0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。