ローズ産業
ローズ産業の オフィスインテリア
ローズ産業の 傘・傘立て
ローズ産業の 傘
60cmスライドケース切継 NV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58844400
品番
31605102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
傘にスライドケースがつきました。周囲が濡れるのを防ぐ防水ケース仕様。ケースの先端キャップを外すと溜まった水が抜けます。
本体寸法(mm)
奥60・横90・縦890
パッケージサイズ(mm)
横90・縦890
製品質量(g)
400
素材
パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%