日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の スタンド式投光器
LED作業灯用台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58850350
品番
LBA-CART150
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,780
販売価格(税別)
¥
99,800
バスケットに入れる
伸縮ポールがセットになった台車です。
ポータブル電源とLED投光器を乗せるだけで移動式の照明になります。
収納時は5台まで積み重ねることが可能です。
付属品
ラッシングベルト
適合機種
ディスクボール100W(L100W-JB-50K)、マイノウミー(LBA-150DN-G)
セット内容
台車、伸縮ポール
材質
台車/スチール、伸縮ポール/アルミ
質量(kg)
9.9
積載荷重(kg)
ポール/6、台車/40
荷台寸法(mm)
幅300×奥行469
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×690×735〜1620
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×690×279
関連資料:
カタログ(1.37MB)
取扱説明書:
(1.06MB)
注意
※積み重ねた状態での移動は絶対に行わないでください。
※ポータブル電源及び照明器具は付属しておりません。