17417 ニ輪キャスター 脱着式タイプ ハイロジック 58878251

17417 ニ輪キャスター 脱着式タイプ ハイロジック 58878251 17417 ニ輪キャスター 脱着式タイプ ハイロジック 58878251
ハイロジック

ニ輪キャスター 脱着式タイプ 車輪タイプ 双輪 車輪径 42Φmm

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)42 注文コード58878251 品番17417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥659
販売価格(税別)
599
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

車輪・キャスターシリーズ

車輪径(Φmm)42 取付高(mm)54 車輪幅(mm)40.5 ロック回転ストッパー付き 材質6ナイロン 形状自在車S 耐荷重(kg)30 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-05-07
用途:
キッチン用
対象商品:
58878172

サイズが少し小さかったのですが、スムーズに動いています。次回交換する時は一つ大きいサイズを購入します

1人が参考にしています
2020-04-27
用途:
破損品の代替
対象商品:
58878197

微妙に寸法が違いましたがなかなか代わりのものが見つからない中ではあってよかった。とりあえず間に合ったので助かりました。

ピーエークラフト 様 2019-09-13
用途:
椅子キャスター老朽化のための付け替え用
対象商品:
58878215

完璧です。大変満足しています。

新しい椅子を買わずにすみました。

六条 様 2019-12-16
用途:
終了部品
対象商品:
58878197

サイズを確認して買ったのだがメーカーの違いか微妙に入らなかった

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2019-02-10
用途:
休憩時にすわるいすです。
対象商品:
58878215

壊れたキャスターと、ほぼほぼピッタリで助かりました。また壊れたら購入します。

2017-08-19
用途:
家具のメンテナンス
対象商品:
58878197

迅速な出荷で、製品もしっかりして満足しています。ありがとうございました。

2人が参考にしています
2019-01-12
用途:
収納箱
対象商品:
58878197

径は合っていたが軸が長くて使えなかった!合うものはなかなか無い。

2016-08-03
用途:
椅子用
対象商品:
58878172

オフィスチェアの座面を低くするために、直径が小さく差し込み式を探してやっとこの製品を見つけたが、黒いアダプターを使っても若干径が小さかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする