30403 1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera 58892339

30403 1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera 58892339
30403 1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー Wera 58892339

1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端サイズT7
全長(mm)157
内容量1本注文コード58892339品番30403
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

用途精密作業先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT7軸長(mm)60材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2418軸径(Φmm)3.00全長(mm)157質量(g)14材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8324-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする