二重チェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58925684 品番 R-IR12
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。

材質 1巻長さ(m)30 寸法A(mm)10.1 参考使用荷重(kg)6 表面処理クローム 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)3.2 破断荷重(kg)18.4 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする