印刷プレビュー
アルファ

アルファステンレス南京錠

2740-30 アルファステンレス南京錠 アルファ 58936796
2740-30 アルファステンレス南京錠 アルファ 58936796   2740-30 アルファステンレス南京錠 アルファ 58936796
(4件の商品レビュー)
注文コード
58936796
品番
2740-30
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥1,990

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
オールステンレス製の南京錠です
サイズ
30
材質/仕上
[シリンダー]ピンシリンダー、[吊]ステンレス、[ボディ]ステンレス
材質(本体)
ステンレス
寸法A(mm)
5.6
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
16.2
本数
(キー)3本
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります
RED BOOK VOL.16秋号 安全用品・安全標識編: 77

平均満足度:5.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ドアーとツールボックス用ロック

オールステンレスで内部は腐食し難いで良いロックです。ディンプルキーあったら完璧です。

これは注文コード58936796についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-27]

満足度:

用途: 船舶の燃料タンクの開口部に取り付けた

今までは真鍮製だったので、海水の飛散等で塩分がシリンダーの中まで浸透し、すぐに錆で膨張して使い物にならなくなったが、今回の商品はオールステンレスなので安心して使用できる。

これは注文コード58936796についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-25]

満足度:

用途: 門の施錠

雨ざらしの条件でも錆びず、作りがしっかりしているので、使いやすい

これは注文コード58936805についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-11]

満足度:

用途: 塗料等保管庫の扉の鍵

ステンレス製なので酸性の薬品がついても錆びないです。

これは注文コード58936796についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三基工業株式会社 様 [2017-09-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。