![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07824232/ | 2026/09/03 23:09:50 |
![]() 施工例 | リリカラ 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) ストーン・レンガ・タイル LL-6157~LL-6171 |
|
|
| 注意: | ※糊はついていません。予めご了承ください。 ※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。 |
|---|---|
| 材質: | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 幅(cm): | 92 |
| 防火性能: | (最高性能)不燃※LL6157,LL6159,LL6163,LL6166,LL6167~LL6171は準不燃 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

