現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07824269/2026/09/02 03:28:02
LL6731~LL6750 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 消臭+汚れ防止 LL-6731~LL-6750 リリカラ 59088700
施工例
リリカラ
【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 消臭+汚れ防止 LL-6731~LL-6750
注文コード59088700
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥599~
注意:※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
材質:塩化ビニル樹脂系壁紙
長さ(m):1~50
幅(cm):92
防火性能:(最高性能)準不燃
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)