中量ラック 150kg タイプホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(天地)3段 注文コード59095350 品番SS1212M03T
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は奥行・高さ・棚段数など288種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1200 ホワイト 高さ(mm)1200 タイプ単体 奥行(mm)450 グリーン購入法適合 棚段数(天地)3段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする