|
|
| https://www.monotaro.com/p/5910/0894/ | 2026/04/16 19:01:47 |
|
ニトムズ
テーピングテープ |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| テープ幅(mm): | 25 |
|---|---|
| テープ長さ(m): | 12 |
| タイプ: | 手首、踵、脛、土ふまず用 |
| 特長: | (財)日本陸上競技連盟公認のテーピングテープ「ニトリート」のコットンバンテージです。傷めた部位をガッチリ固定でき、手で切れるので、扱いも簡単です。 |
| 種別: | 非伸縮 |
| 材質: | 綿、ゴム系粘着剤 |
| テープ種類: | 非伸縮 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |