S/80CR-250AX100A PT370 S/80 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59117260

S/80CR-250AX100A PT370 S/80 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59117260
S/80CR-250AX100A PT370 S/80 コンセントリックレジューサー 黒 淡路マテリア 59117260

PT370 S/80 コンセントリックレジューサー 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)【1】250【2】100
【1】250【2】100
【1】32【2】15
【1】40【2】15
【1】65【2】25
【1】80【2】25
【1】80【2】32
【1】100【2】32
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】125
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】125
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】200
【1】350【2】250
【1】350【2】300
呼び径(B)【1】10【2】4
【1】10【2】4
【1】1-1/4【2】1/2
【1】1-1/2【2】1/2
【1】2-1/2【2】1
【1】3【2】1
【1】3【2】1-1/4
【1】4【2】1-1/4
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】5
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】5
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】8
【1】14【2】10
14
内容量1個注文コード59117260品番S/80CR-250AX100A
参考基準価格(税別)¥130,360販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)15.1質量(kg)12.7寸法H(mm)177.8規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)【1】10【2】4外径D(Φmm)267.4呼び径(A)【1】250【2】100厚さt2(mm)8.6外径D2(Φmm)114.3スケジュール80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする