※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24X70 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59179158 24X70 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59179158

六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(85本) 注文コード 59179158 品番 24X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ3 表面処理三価クロメート 二面幅S(mm)【頭部】3636 頭部高さ(mm)【k】15 呼び径d24 RoHS指令(10物質対応)対応 長さl(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする