印刷プレビュー

NEWブライトEX CH・IH対応玉子焼

‐ NEWブライトEX CH・IH対応玉子焼 谷口金属工業 59207575
(0件の商品レビュー)
注文コード
59207575
品番
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,393
販売価格(税別)
¥1,290

 
お気に入りに追加
耐久性に優れた玉子焼機ガス火、電気プレート、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器対応。
硬質セラミック配合の高密度2層コーティングで、金属ヘラ使用OK。
材質
本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂、本体内面:フッ素樹脂塗膜加工、貼底:ステンレス鋼
長さ(cm)
(持ち手)約17.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×35×9.2

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン