- ディスクブレーキセパレーター バイク用 モノタロウ 59209334 - ディスクブレーキセパレーター バイク用 モノタロウ 59209334 - ディスクブレーキセパレーター バイク用 モノタロウ 59209334
モノタロウ

ディスクブレーキセパレーター バイク用 1個

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59209334 品番-
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥5,269
販売価格(税別)
4,790
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型車両のディスクブレーキピストンの、押し戻し作業に最適なコンパクトタイプです。
ブレードの一部が薄くなっているので、バイク用キャリパーに使いやすい!

用途バイク用ディスクブレーキピストンの押し戻し作業 材質ハンドル:スチール、本体:中炭素鋼 プレート寸法(mm)30×40(薄側)、46×40(厚側) プレート開口値5.5〜52.5mm(薄側)、11.5〜59mm(厚側)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ディスクブレーキの種類によっては使用できない場合があります。
※ハンドルは必ず手で回して使用してください。
※サイドブレーキ併用リアブレーキには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 バイク用品編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-04-11
用途:
GSX-S1000のブレーキメンテ
対象商品:
59209334

ブレーキパッド交換やピストン清掃時に使用します。これより安いものもネットで売ってますが失敗したくないのと、バイク用とのことでこれを購入しました。
バイクに乗って、自分でパッド交換をする人は持っておいて損はないでしょう。色々工夫してピストンを押込むより、専用治具を使った方が楽で安心です。

2020-06-26
用途:
ブレーキメンテナンス時

バイクのブレーキメンテナンス時に使用しました。ブレーキキャリパーの押し戻し等、扱い易く便利です。

1人が参考にしています
2020-07-02
用途:
バイクのブレーキピストンの掃除
対象商品:
59209334

バイク用なんでサイズ感は丁度良いです。自動車用だと大き過ぎるのでバイク整備にはこれが必要です。

2021-04-18
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
59209334

ブレーキパッド交換用に購入しました。問題なく使えております。

長倉商会 様 2020-11-09
用途:
ディスクブレーキのメンテナンス、
対象商品:
59209334

普通に使えてます。安くて良い商品ですね〜特に問題ありません。

2020-04-11
用途:
バイクのパット交換
対象商品:
59209334

とても使いやすいです。バイクのパット交換では必要な工具です。

2019-12-05
用途:
バイクのキャリパーメンテナンス
対象商品:
59209334

当初は某工具屋さんの車用が安かったのでそちらを購入しましたが、基本的に車用なのでサイズが大きくとても扱い難いため、結局こちらのバイク用を買いなおしてしまいました。
さすがにバイク用というだけあってサイズ的にも扱いやすく、軽いので作業が捗り、最初からこちらを買っておけばよかったです。

2020-01-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
59209334

今までプライヤーで作業していましたが、これで格段にしやすくなりました。もっと早く購入すればよかったです。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする