島田電機
耐圧防爆フィッチングドレン型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
N
PF 3
PF 4
PF 1/2
PF 3/4
PF 1
PF 1-1/4
PF 1-1/2
PF 2
PF 2-1/2
PF 3
PF 3-1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59220546
品番
SFD-82H
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
質量(kg)
4.1
L
180
H
154
タイプ
ドレン型
ΦD
102
ΦA
80
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 3
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.06MB)