用途【肩掛けできるロング持ち手】持ち手が長く肩に掛けることができるので、持ち運びもラクで簡単。【全面クリアで中身が見える】全面クリアのしっかりとした厚手生地を使用し中身の確認もしやすい。【引っ越しなどの際にも活躍】中身が見えて探す手間が省け、持ち運びしやすく引っ越しの際にも便利。
材質ポリエチレン
色クリア(半透明)
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×500
収納の目安セーターやトレーナーなら6〜8枚・長袖シャツなら24〜28枚・タオルケットなら2〜3枚・ブランケットなら4〜5枚