![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07813957/ | 2026/09/04 08:43:13 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】つっぱり式ロールスクリーン 非防炎無地 |
|
|
| 特長: | 穴あけ、不要、取り付けが簡単 操作方法:チェーン式 |
|---|---|
| 注意: | ※取り付けには奥行き約7cm必要です。 ※お届けサイズはご指定いただいたサイズより約7mm大きくお作りします。バネの伸縮範囲が約1.5cm、突っ張るのに丁度良いサイズでお届けいたします。 ※左右水平になるように取り付けてください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 色: | オフホワイト、アイボリー、クリーム、ベージュ、グレー、ブルー、グリーン、 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

