現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07813958/2026/11/05 07:18:28
- 【オーダー】つっぱり式ロールスクリーン 防炎・遮光2級 ノーブランド 59224728
ノーブランド
【オーダー】つっぱり式ロールスクリーン 防炎・遮光2級
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品
11日出荷とは
注文コード59224728
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,498~
特長:穴あけ、不要、取り付けが簡単
操作方法:チェーン式
注意:※取り付けには奥行き約7cm必要です。窓枠の内寸(開口の内寸)サイズを測ってください。
※お届けサイズはご指定いただいたサイズより約7mm大きくお作りします。バネの伸縮範囲が約1.5cm、突っ張るのに丁度良いサイズでお届けいたします。
※左右水平になるように取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
色:スノーピンク、マットアイボリー、パロットグリーン、スカイブルー、ライムイエロー、ライトグレー、ライトオレンジ
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)