※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ミーティングチェア
会議用チェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
グレー
注文コード
59382688
品番
E290FC-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,500
この商品は
キャスター・色・内容量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
532×590×822
本体質量(kg)
6.4
スタッキング
【床積】5脚
仕様
【背パッド】付
トラスコ品番
868-4864
質量(kg)
6.4
フレーム
Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
張地
布張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
532×590×822
材質(脚)
Φ50mmナイロン双輪キャスター
材質(背)
PP樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません