ズームレンズ 1.1インチ5M対応テレセントリックズームレンズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59383853 品番KCM-Z0075TMP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

5メガピクセル対応(1インチ)。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
耐振動対策として固定ネジ採用(フォーカス、ズーム、可変絞り)。
0.25〜0.5倍時のみテレセントリック。

質量(g)1400 光学倍率0.07〜0.5 ねじ(フィルター)M62、P=0.75mm 絞りF4.3〜F32 マウントCマウント W.D.(mm)180〜580 適合素子サイズ〜1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする