LED内向きダイレクトリング照明

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)100 注文コード59389837 品番LEDR-IS-100/70R
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は色・幅など20種類から選べます 他の種類を見る

360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.

用途
凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
消費電力(W)2.2 長さ(mm)100 幅(mm)100 高さ(mm)10 内径(Φmm)70 外径(Φmm)100 取付寸法(mm)85 発光色 光源可視光 LED使用数(個)54 照光形状リング形 最大使用条件100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする