OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59490208
品番
HT #1 H STD 1-5/8-12UN
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
一般用のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
UN
呼び寸法
1-5/8-12UN
ねじ径
1-5/8
1インチ当たり山数
12
食付
9P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
115
ねじ長さ(mm)
39
首下長(mm)
49
シャンク径(mm)
32
溝数
4
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類