ドリル径(Φmm)5.3
溝長(mm)26
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)6
用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):◎(3D〜4D以外)・○(3D〜4D)、調質鋼(35〜45HRC):○(3D〜4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D〜4D以外)・○(3D〜4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質コバルトハイス(HSS-Co)
先端1.2
先端角(°)130
シャンク長(mm)39.3
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状R形シンニング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)25
シャンク形状エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)h8