OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
材質
コバルトハイス
注文コード
59532314
品番
FX-MG-TPDS 4×20°
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数
2
材質
コバルトハイス
全長(mm)
90
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
4
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)