OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数2 呼びPHC09R028SS25-2LL タイプ- 注文コード59541134 品番PHC PHC09R028SS25-2LL
参考基準価格(税別)¥83,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は刃数・呼び・タイプなど318種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 全長(mm)300 タイプ- 取付高(mm)- 穴径(Φmm)- 刃長(mm)- シャンク径(Φmm)25 首径(mm)- シャンク長(mm)- ボス径(Φmm)- 呼びPHC09R028SS25-2LL 角度(°)- ボール半径(mm)- 取付内径(Φmm)- 首下長(mm)40 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 最大切込み量ap(mm)1 ねじサイズ- 締結タイプ- 寸法DC(mm)16.2 カッタ径28 カッタ高さ(mm)-

商品説明動画

OSG PHOENIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする