現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07821019/2026/05/28 23:05:25
- 【オーダー】サンサンカーテンクリア 日本ワイドクロス 59551497
日本ワイドクロス
【オーダー】サンサンカーテンクリア
出荷目安:31日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
31日出荷とは
注文コード59551497
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,715~
特長:遮光性・遮熱性・保温性・日照量対策など、ハウス内の快適な作業環境をつくります。
用途:ハウス内張り用カーテンです。
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。
※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。
材質:糸:アクリル+ポリエチレン、フィルム:ポリエチレン
:シルバー
長さ(m):50
厚さ:0.05mm
遮光率(%):10~15
幅(m):8
関連資料:(0.19MB)
面積(m<sup>2</sup>):400
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)