![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07821020/ | 2026/05/29 23:34:45 |
![]() | 日本ワイドクロス 【オーダー】サンサンカーテンシェード |
|
|
| 特長: | 遮光性・遮熱性・保温性・日照量対策など、ハウス内の快適な作業環境をつくります。 |
|---|---|
| 用途: | ハウス内張り用カーテンです。 |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。 |
| 種別: | 上層:ラッセル編、下層:平織 |
| 材質: | 上層:サンサンカーテン99A、下層:ポリエチレン糸 |
| 色: | シルバー |
| 長さ(m): | 50 |
| 遮光率(%): | 約99.99 |
| 幅(m): | 8 |
| 関連資料: | (0.19MB) |
| 面積(m<sup>2</sup>): | 400 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |