現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07821022/2026/06/17 20:12:42
- 【オーダー】サンサンネット 日本ワイドクロス 59551558
日本ワイドクロス
【オーダー】サンサンネット
取扱停止中 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード59551558
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,715~
特長:ハウスの開口部(妻面・側面・出入口など)に「サンサンネット」を張ることで害虫の侵入を防ぎ、ハウス内の農作物を害虫の被害から守ることができます。農作物と一口に言っても花や野菜、果物など、数多くの種類があります。そして、作物の種類によって付きやすい害虫の種類も異なるので、「育てている作物」と「防ぎたい害虫」の種類に合わせてサンサンネットも目合を選択できるようになっています。害虫の侵入を防ぐためには、害虫の大きさよりも細かい目合(網目)のサンサンネットを使用する必要があります。害虫の大きさよりも大きな目合のサンサンネットを使っても、その害虫はサンサンネットを通り抜けることができるので、侵入防止の効果が期待できません。しかし害虫を防ぐからと言って、細かい目合のものを使用すると通気性が悪くなり、かえって病気などを引き起こす原因にもなりかねません。サンサンネットには様々な目合のものがあるので、防ぎたい害虫とハウス内の環境を考慮して最適なものを選ぶことができます。
用途:ビニールハウスなどで使用する防虫ネットです。
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。
※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。風で飛ばされないようにしっかりと固定し、隙間が空かないように設置してください。縫製加工の際、格子ラインが合わない可能性があります。施設内では換気扇や循環扇との併用をおすすめします。多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。火気に近づけないでください。燃焼することがあります。ナチュラルの糸はUV剤の特性上、黄色になることがございますが、太陽光に当たると色は戻ります。耐久性には問題ありません。
材質:ポリエチレン
:
長さ(m):50
遮光率(%):約90
幅(m):30
関連資料:(1.56MB) (0.29MB) (2.2MB)
目合い:1mm
面積(m<sup>2</sup>):1500
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)