現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07821023/2026/11/05 04:16:58
- 【オーダー】サンサンネットソフライト 日本ワイドクロス 59551576
日本ワイドクロス
【オーダー】サンサンネットソフライト
取扱停止中 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード59551576
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,057~
特長:ポリエチレン製細糸を採用し、優れた通気性を実現しました。あらゆる害虫対策にお応えできるよう、豊富な目合を取り揃えております。また、格子ラインやセンターラインも入っているため、施工の際に目安としてお使いいただけます。
用途:軽くて通気性・耐久性に優れた農業用防虫ネットです。
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。
※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。縫製加工の際、格子ラインが合わない可能性があります。施設内では換気扇や循環扇との併用をおすすめします。多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。火気に近づけないでください。燃焼することがあります。ナチュラルの糸はUV剤の特性上、黄色になることがございますが、太陽光に当たると色は戻ります。耐久性には問題ありません。
材質:ポリエチレン
色:白
長さ(m):50
遮光率(%):約92
幅(m):20
関連資料:(2.01MB) (1.29MB) (1.83MB) (0.51MB) (2.2MB) (1.28MB)
目合い:1mm
面積(m<sup>2</sup>):1000
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)