| 特長: | 「アザミウマ/スリップス類を防ぐために細かい目合の防虫ネットを使用しているが、もう少し目の大きいものを使用したい」「より効果のある防虫ネットを探している」そんな方におすすめの商品です。従来品の糸の太さ(ポリエチレン製細糸)はそのままに、よこ糸に加えてたて糸にも赤い色を付け、アザミウマなどの微細害虫の侵入をより効果的に軽減することが可能になりました。人間の視覚では、赤色のネットは《赤色のネット》に見えます。しかし、虫の視覚(特にアザミウマ/スリップス類)では赤色は認識できないということがわかっています。"サンサンネット クロスレッド"はその仕組みを利用し、作物が栽培されている場所が《劣悪な環境》であるかのように認識させ、外から飛び込んでくる微害虫の侵入を軽減させます。 |
|---|
| 用途: | 特にアザミウマ等微小害虫に効果的な防虫ネットです。 |
|---|
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。意識的に飛び込んでくる微細害虫を防除するためのネットです。ネット付近の微細害虫が、風によって押し込まれて侵入することがございますのでご注意ください。縫製加工の際、格子ラインが合わない可能性があります。施設内では換気扇や循環扇との併用をおすすめします。多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。火気に近づけないでください。燃焼することがあります。 |
|---|
| 色: | 黒 |
|---|
| 長さ(m): | 50 |
|---|
| 幅(m): | 20 |
|---|
| 目合い: | 0.4mm |
|---|
| 面積(m<sup>2</sup>): | 1000 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|