ホビーツールセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59561793 品番HT-22
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手軽に使えるミニツールセット。コンパクトサイズでも機能十分です。

セット内容
【精密ドライバー3本】No.00、No.0、-1.4mm
【ピンセット】
【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2×2、No.3、-4mm、-5mm、-6mm
【6.35mm角ソケット6個】5.0、6.0、7.0、8.0、10.0、12.0mm
【6.35mm角ビットアダプター】
【スピンナーハンドル】
【ラジオペンチ】125mm
【カッターS型】
質量(g)500 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約160×108×56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする