印刷プレビュー
SHARK SAW

替刃式断熱材カッター

- 替刃式断熱材カッター SHARK SAW 59622465
商品レビューを投稿する
注文コード
59622465
品番
-
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥1,190

 
お気に入りに追加
ザクザク切れる!究極の切れ。
サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。
用途に合わせて角度2段階切り替え可能。
力を入れやすいオリジナルソフトグリップ 。
寸法(mm)
210
ピッチ(mm)
(波刃)5.5
用途
断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールの切断に。
材質(グリップ)
TPR
板厚(mm)
0.7
材質(刃)
SK5

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。