用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様大型オレンジ液晶
質量(kg)7.6
色マットグレー
消費電力(W)【大火力時-小火力時】99-52
電源単相100V
タンク容量(L)5
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.321-0.072
機能オートターボ運転、秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)429×371×299
暖房出力(kW)【最大-最小】3.30-0.74
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】15.6-69.4
点火時間(秒)35
暖房の目安木造9畳まで/コンクリート12畳まで