![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07824368/ | 2026/06/30 14:00:17 |
![]() ※【イメージ】シングルスタイル チェーン式 M5045 部品色:ブラック | ニチベイ 【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル コード式 えにし |
|
|
| 特長: | 「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。 |
|---|---|
| 注意: | ※生地えにしは手漉く和紙のような、濃淡のある自然な風合いに仕立て上げているため、繊維の粗密や偏りがあります。開き方にバラツキが生じることがあります ※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 250~2000 |
| 色: | 【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック |
| 高さ(mm): | 300~2500 |
| 取付高(mm): | 300~4000 |
| セット数: | 1台 |
| 生地: | 色柄見本確認。 |
| 関連資料: | 【色柄、部品、透過度】えにし(0.87MB) 【構造図、ご注意点】コード式(0.51MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】コード式(0.32MB) (0.31MB) (0.08MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |