![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07824384/ | 2026/10/11 04:33:53 |
![]() ※【イメージ】シングルスタイル スマートコード式 M5145 部品色:木目ブラウン | ニチベイ 【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル チェーン式 プレト |
|
|
| 特長: | 「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。 |
|---|---|
| 注意: | ※W2005mm以上はスクリーン幅の1/2で生地重ね合わせとなります。たたんだ際に生地ジョイント部が厚くなり、山なりになります ※最大製作可能m2は5m2以内です ※W505mm以下の場合、H1800mmまでの製作となります ※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 幅(mm): | 310~3000 |
| 色: | 【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック |
| 高さ(mm): | 300~3000 |
| 取付高(mm): | 300~4500 |
| セット数: | 1台 |
| 生地: | 色柄見本確認。 |
| 関連資料: | 【色柄、部品、透過度】プレト(0.74MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【プリーツ】操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて チェーン式(0.35MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


【色柄、部品、透過度】プレト(0.74MB)