現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07824385/2026/06/30 20:16:53
PMS-25 【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル スマートコード式 プレト ニチベイ 59639609
※【イメージ】シングルスタイル スマートコード式 M5145 部品色:木目ブラウン
ニチベイ
【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル スマートコード式 プレト
注文コード59639609
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥16,980~
特長:「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
注意:※W505mm以下の場合、H1800mmまでの製作となります
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
幅(mm):430~2000
:【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック
高さ(mm):300~3000
取付高(mm):300~4500
セット数:1台
生地:色柄見本確認。
関連資料:【色柄、部品、透過度】プレト(0.74MB) 【構造図、ご注意点】スマートコード式(0.52MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】スマートコード式(0.34MB) (0.18MB) (0.08MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)